Apple AirPods Gen 2 with Charging White 1unit

#Nomor SKU S042249108
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Height Case (mm) 53.5
Width Case (mm) 33.4
Height Pods (mm) 53.5
Width pods (mm) 16.5
Color White
Thickness Pods (mm) 18
Thickness Case (mm) 21.3
Conectivity Bluetooth 5.0
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 10 June 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
AirPods memadukan desain ikonis dan suara berkualitas tinggi. Menghadirkan pengalaman nirkabel menakjubkan dalam ukuran yang nyaman dipakai sepanjang hari. Pasang di telinga dan AirPods langsung terhubung.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait