NOK Packing Rod Seal ISI Type FU0452-K0 35.5x45.5x6mm 1pc
Rp39.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FU0452-K0 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Inside Diameter d (mm) | 35.5 |
| Outside Diameter D (mm) | 45.5 |
| Width H (mm) | 6 |
| Material | U801 (Iron Rubber [PUR]) |
| Dimension HA (mm) | 7 |
| Dimension HB (mm) | 10 |
| Dimensions c (mm) | 2.5 |
| Berat (Kg) | 2.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 May 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan