SUCA Rak Minimarket Backplate Tipe A21 Island Gondola/Rak Dua Sisi 8+2 (Start) Putih Gading 165cm, 90cm, 30-35cm 1unit
Rp2.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1unit |
---|---|
Color | Putih Gading |
No. of Shelf | 8+2 |
Gondola Shelf Type | Island Gondola/Rak Dua Sisi |
Top Shelving Width (cm) | 30 |
Base Shelving Width (cm) | 35 |
Load Capacity Per Shelf (kg) | 50 |
Thickness (mm) | 0.6 |
Material | Iron |
Finishing | Cat Powder Coating |
Shelving Unit | Starting |
Length (mm) | 900 |
Height (mm) | 1650 |
Width (mm) | 750 |
Berat (Kg) | 8.7 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 May 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 31 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Jenis Rak Gondola Tipe A21 Backplate - Island Gondola adalah Rak dua sisi dimana posisinya berada pada tengah-tengah suatu ruangan supermarket/toko.
Rak Unit Starting merupakan rak unit yang diposisikan sebagai permulaan, yang dapat berdiri sendiri dengan 2 tiang putih sebagai penyangga.
- Include Pricetag Warna Abu-abu.
- Pembatas Backplate.
Rak Unit Starting merupakan rak unit yang diposisikan sebagai permulaan, yang dapat berdiri sendiri dengan 2 tiang putih sebagai penyangga.
- Include Pricetag Warna Abu-abu.
- Pembatas Backplate.
Peringatan
Produk ini dikirim dalam kondisi belum dirakit. Instalasi perlu dilakukan secara mandiri sesuai panduan yang tersedia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan