SUCA Rak Minimarket Backplate Tipe A21 Island Gondola/Rak Dua Sisi 8+2 (Start) Putih Gading 135cm, 90cm, 30-35cm 1unit

#Nomor SKU S042194224
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Color Putih Gading
No. of Shelf 8+2
Gondola Shelf Type Island Gondola/Rak Dua Sisi
Top Shelving Width (cm) 30
Base Shelving Width (cm) 35
Load Capacity Per Shelf (kg) 50
Thickness (mm) 0.6
Material Iron
Finishing Cat Powder Coating
Shelving Unit Starting
Length (mm) 900
Height (mm) 1350
Width (mm) 750
Berat (Kg) 8.7
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2024
Terakhir Diperbaharui 31 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Jenis Rak Gondola Tipe A21 Backplate - Island Gondola adalah Rak dua sisi dimana posisinya berada pada tengah-tengah suatu ruangan supermarket/toko.
Rak Unit Starting merupakan rak unit yang diposisikan sebagai permulaan, yang dapat berdiri sendiri dengan 2 tiang putih sebagai penyangga.
- Include Pricetag Warna Abu-abu.
- Pembatas Backplate.
Peringatan
Produk ini dikirim dalam kondisi belum dirakit. Instalasi perlu dilakukan secara mandiri sesuai panduan yang tersedia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan