Prestone Concentrate Cor-Guard Super Coolant AF-2000L-ID 1L 1pc
Rp119.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | AF-2000L-ID |
---|---|
Unit | 1pc |
Volume (L) | 1 |
Berat (Kg) | 1.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 21 May 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
- Formula konsentrat yang dapat dicampur dengan air.
- Dapat digunakan untuk top-off, ataupun isi ulang.
- Untuk semua merk, model & tahun mobil atau kendaraan ringan.
Standard :
ASTM D3306; ASTM D4985; WSS-M97B51-A1 (GO-5 HOAT); GM-6277M; WSS-M97B55-A (P-OAT), GMW 3420; Ford WSS-M97B44-D & WSS-M97B57-A1/2; Fiat/Chrysler MS12106 & MS-7170 & MS-9769; JIS K2234, Nissan Type L25500P; Hyundai MS591-08; Audi/VW TL 774; BMW N 600 69.0; Mercedes-Benz Specification 325.0; Volvo Car 1286083; Honda Type 2
- Dapat digunakan untuk top-off, ataupun isi ulang.
- Untuk semua merk, model & tahun mobil atau kendaraan ringan.
Standard :
ASTM D3306; ASTM D4985; WSS-M97B51-A1 (GO-5 HOAT); GM-6277M; WSS-M97B55-A (P-OAT), GMW 3420; Ford WSS-M97B44-D & WSS-M97B57-A1/2; Fiat/Chrysler MS12106 & MS-7170 & MS-9769; JIS K2234, Nissan Type L25500P; Hyundai MS591-08; Audi/VW TL 774; BMW N 600 69.0; Mercedes-Benz Specification 325.0; Volvo Car 1286083; Honda Type 2
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan