VENN KY6-G2 FC Y Strainer [Flange / Standard 60 Mesh] Nominal Diameter 65A 1pc
Rp4.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KY6-G2 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | (Lid) FC |
| Shape | Y Type |
| Material (Main Unit) | FC Cast Iron |
| Dimension L (mm) | 270 |
| Nominal Diameter | 65A |
| Dimension H (mm) | 155 |
| Fluid Temperature (°C) | 184 or Less |
| Handle Type | None |
| Painting | Inner surface: anti-rust oil |
| Suitable fluid | Vapor, Gas, Liquid |
| End Connection | JIS 10K RF Flange |
| Applicable Pressure Range (MPa) | 1.0 or Less |
| Material (net) | SUS |
| Mesh | 60 Mesh |
| Valve Type | Strainer |
| M Code | 23500557 |
| Berat (Kg) | 13.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 May 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Cast iron flange type Y-shaped strainer. It is compact and has a large filtration area, and is used for automatic valve lines.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan