Danfoss Ball Valve GBC 22S 7/8inch 1pc
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | GBC 22S |
---|---|
Unit | 1pc |
Size (inch) | 7/8 |
Maximum Working Pressure (bar) | 45 |
Maximum Working Pressure (psig) | 650 |
Berat (Kg) | 5.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 15 May 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
- Straightway R134a-R22/R407C-R404A/R507-R410a
- 7/8 In ODF
- PS 45 bar/MWP 650 psig
- 7/8 In ODF
- PS 45 bar/MWP 650 psig
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan