NITTO KOHKI Angle Grinder MYG-40R Maiton MYG Series 1pc

#Nomor SKU S042099673
Wishlist
Rp9.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MYG-40R
Unit 1pc
Included Accessories (mm) Hexagon Wrench (5/6) each 1
Type powerful
Operating Pressure Range (MPa) 0.6
Air Consumption (m³/minute) No load: 0.54, Load: 0.75
Wheel Outer Diameter (Φmm) 100
Suitable Grinding Disc size Diameter: 100, hole diameter: 15, thickness: 3-6
No Load Rotation Speed (rpm) 13000
Head Height (mm) 90
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 25187884
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 13 May 2024
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
New type! A small, powerful type has been added to the Myton series! High durability with a new motor. Low head type makes it easy to see the workpiece. New type silencer has a high noise reduction effect. The grip section is 93 mm, making it extremely easy to hold!

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan