Non Brand Oil-Free Ejector Guide Bush SFG 50-80 With Head, Copper Alloy Type 1pc

Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SFG 50-80
Unit 1pc
Material High-strength brass base, solid lubricant embedded
Operating Temperature Range (°C) No lubrication: -40 to +200, regular lubrication: -40 to +150
Dimension L1 (mm) 80
Outer Diameter d (mm) 70
Overall Length L (mm) 80
Inner Diameter d (Φmm) 50
Allowable PV Value (N/mm² m/s) [kgf/cm² m/minute] No lubrication: 1.65 [1000], regular lubrication: 3.25 [2000]
Allowable Maximum Surface Pressure P (kgf/cm²) 29[296]
Allowable Maximum Speed V (m/s [m/minute]) No lubrication: 0.5 [30], regular lubrication: 1.0 [60]
Flange Diameter F (Φmm) 75
Head thickness T (mm) 12
M Code 75265664
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 13 May 2024
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan