Non Brand Replacement Workbench Top 4TW48 Butcher Block, 96x36inch 1pc

Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4TW48
Unit 1pc
UNSPSC 24102006
Color Wood
Compatible with Grainger Part Number 20GZ75; 20GZ77
Edge Shape Square
For Leg Depth (inch) 36
Includes Mounting Hardware Yes
Includes Stringer Yes
Overall Depth (inch) 36
Overall Width (inch) 96
Resistance Properties Scratch Resistant
Top Load Capacity (lbs) 100
Top Surface Material Butcher Block Birch
Top Material Finish Oil Rubbed
Top Thickness (inch) 1 3/4
Berat (Kg) 60.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Butcher-block workbench tops have soft surfaces that won't dull sharp tools or damage sensitive parts. They withstand heavy loads and shock and produce less noise when impacted than metal tops. Butcher block cleans easily with soap and water but requires regular maintenance and resealing to cover up dents and scratches that accumulate. These tops are commonly used in kitchens, wood shops, assembly operations, and meat shops.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan