- Meet DIN2269, grade 1
- Diameter range Ø0.20-20.00mm
- Made of Alloy Steel
- Hardness HRC62-65
Insize Individual Pin Gauge 4110-3D66 Accuracy ±1μm 3.66mm 1pc
Rp129.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 4110-3D66 |
---|---|
Unit | 1pc |
Range (mm) | 3.66 |
Diameter Accuracy (µm) | ±1 |
Material | Alloy Steel |
Hardness | HRC62-65 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 25 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 13 August 2025 |
Informasi Produk
Description
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |