Insize Micrometers with Dial Indicator 3346-250 200-250mm 1pc

#Nomor SKU S041887028
Wishlist
Rp58.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3346-250
Unit 1pc
Micrometer Head Range (mm) 200-250
Micrometer Head Graduation (µm) 5
Micrometer Head Accuracy (µm) 8
Dimension A (mm) 264
Dimension B (mm) 135
Parallelism of Measuring Faces (µm) 1
Anvil Retracting Range (mm) 2.5
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 24 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Anvil retracting range: 2.5mm
Carbide measuring faces
Parallelism of measuring faces: 1µm
Optional accessory: dial indicator (code 280-1F), digital indicator, gage blocks grade 1 (4101-B series), for zero setting
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan