Insize Bore Gages 2435-605 35-60mm 1pc

Rp80.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2435-605
Unit 1pc
Range (mm) 35-60
Measuring Depth (L) (mm) 1500
Type B
Dimension R (mm) phi 12 (under 1500mm), 18 (above 1500mm)
Dimension A (mm) 18.75
Dimension B (mm) 8.5
Dimension C (mm) 28
Dimensions d (mm) 17
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 24 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Applicable for 0.01mm or 0.001mm graduation dial indicators
Carbide contact point and anvil
Optional accessory:
Dial test indicator or dial comparator
Setting ring (code 6312)
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan