Insize Split Type Dial Bore Gage Set 2421-4 1.5-4.2mm 1set(10pcs)

#Nomor SKU S041877487
Wishlist
Rp45.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2421-4
Unit 1set(10pcs)
Range (mm) 1.5-4.2
Measuring Range of Points (mm) 1.5-1.9, 1.8-2.2, 2.05-2.45, 2.3-2.7, 2.55-2.95, 2.8-3.2, 3.05-3.45, 3.3-3.7, 3.55-3.95, 3.8-4.2
Quantity of Points 10
Measuring Depth (L1) (mm) 17 & 25
Total length L (mm) 93 & 101
Material of Points Carbide
Type of Point A
Berat (Kg) 2.2
Tanggal Produk Terdaftar 24 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Split type contact points: accuracy without indicator: 3µm (measuring range 0.5-10mm), 4µm (measuring range 10-26mm), repeatability (without indicator): 1µm, setting rings and dial indicators are optional.
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait