Dasqua 3-Points Inside Micrometer 4411-5101 6-8mm 1unit
Rp7.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 4411-5101 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Range (mm) | 6-8 |
| Setting Ring (mm) | ϕ6 |
| Graduation (mm) | 0.001 |
| Dimension L (mm) | 54.5 |
| Dimension A (mm) | 1.5 |
| Accuracy (mm) | 0.004 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 24 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Applied for measuring through-holes and blind-holes
With extension rods which are available in deeper holes
With Ratchet stop for constant force
Highly durable because of carbide-tipped measuring surfaces
Setting rings for zero point adjustment
Clear graduations laser-etched on satin chrome finish for easy reading
Spindle hardened, ground and lapped for ultimate accuracy
With extension rods which are available in deeper holes
With Ratchet stop for constant force
Highly durable because of carbide-tipped measuring surfaces
Setting rings for zero point adjustment
Clear graduations laser-etched on satin chrome finish for easy reading
Spindle hardened, ground and lapped for ultimate accuracy
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan