Non Brand Pneumatic & Flat-Free Wheel 53CM89 10 in Wheel Dia., 3 in Wheel Wd Solid Rubber 4 500 lb 1pc
Rp259.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 53CM89 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 31162702 |
Load Rating (lbs) | 500 |
Tread | Ribbed |
Wheel Type | Solid |
Wheel Diameter (inch) | 10 |
Wheel Width (inch) | 3 |
Wheel Tread Material | Rubber |
For Axle Size (inch) | 3/4 |
Bore Diameter (inch) | 3/4 |
Tire Sidewall No. | 10x2.5 |
Tire Rim Diameter (inch) | 4 |
Tire Rim Type | Standard |
Tire Thickness (inch) | 3 |
Frame Finish | Polypropylene |
Hub Position | Offset |
Hub Length (inch) | 2 1/4 |
Hub Material | Plastic |
Hub Color | Gray |
Non-marking | No |
Application | Carts |
Load Rating Range (lbs) | 300 to 999 |
Berat (Kg) | 3.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 23 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Flat-free solid rubber wheels can withstand heavier loads than pneumatic, semipneumatic, or flat-free polyurethane foam wheels, and they provide more shock absorption than semipneumatic wheels. They absorb shock and vibration for a cushioned ride and will not go flat if punctured, making them suitable for rolling over rough or uneven terrain in areas that may contain nails, metal shavings, rocks, or other sharp debris. The wheels have a hard rubber core and are heavier than pneumatic, semipneumatic, and flat-free polyurethane foam wheels.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan