Non Brand Aluminum Pipe & Pipe Nipple ZUSAPF5722 1/2 in Nominal Pipe Size For Air 5/8 I.D 1pc
Rp289.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | ZUSAPF5722 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 31160000 |
Application | Air |
Fitting Compatibility | Schedule 40 |
Inside Diameter (inch) | 5/8 |
Material | Aluminium |
Material Grade | 6063-T6 |
Maximum Operating Pressure (psi) | 125 (@ 72°F) |
Metal Pipe Construction | Seamless |
Nominal Pipe Size (inch) | 1/2 |
Outside Diameter (inch) | 27/32 |
Overall Length (inch) | 4 |
Resistance Properties | Corrosion-Resistant |
Schedule | Schedule 40 |
Side A Connection Type | Threaded |
Side A Gender | Male |
Side A Thread Type | NPT |
Side B Connection Type | Threaded |
Side B Gender | Male |
Side B Thread Type | NPT |
Standards | ANSI/ASME B1.20.1; ASTM B241 |
Thread Configuration | Threaded on Both Ends |
Wall Thickness (inch) | 0.104 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 23 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 30 July 2025 |
Informasi Produk
Description
Class 150 threaded fittings connect with medium-pressure (300-999 psi) pipe. Fittings twist onto pipe using various male and female thread connections including NPT (National Pipe Thread) or BSPT (British Standard Pipe Taper).
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan