Non Brand Air & Water Polyethylene Tubing PE14ABLK Value-Tube, LLDPE 5/32In Idx1/4 In Od 100 Ft Black 1pc
Rp629.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | PE14ABLK |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 31231313 |
Hardness | Shore A 98 |
Inside Diameter (inch) | 5/32 |
Outside Diameter (inch) | 1/4 |
Outside Diameter Tolerance (inch) | +/-0.005 |
Wall Thickness (inch) | 0.04 |
Overall Length (ft) | 100 |
Material | LLDPE |
Material Trade Name | Value-Tube |
Color | Black |
Stripe Color | No Stripe |
Clarity | Opaque |
Bend Radius (inch) | 1 1/4 |
Fitting Compatibility | Barbed; Compression; Push-to-Connect |
Flexibility | Flexible |
Standards | FDA; NSF 61 |
Application | Air; Lubricant; Water |
Minimum Operating Temperature (°F) | -50 |
Maximum Operating Temperature (°F) | 140 |
Maximum Operating Pressure (psi) | 150 (@ 75°F) |
Vacuum Rated | Vacuum Rated |
Maximum Vacuum Pressure (in Hg) | 28 |
Autoclavable | No |
For Fluid Type | Gas |
Petroleum Product Compatibility | Lubricants; Mineral Oil; Oil |
Berat (Kg) | 0.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 23 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Standard polyethylene tubing offers lightweight flexibility for air, water, and liquid transport lines for potable water, low-pressure pneumatics, and drain lines.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Chemically Inert; Impermeable to Gas and Liquids
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan