Non Brand Abrasive Blasting Media GLB507050 Glass Beads, 50 to 80 Mesh Blast Grit 1pc

Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GLB507050
Unit 1pc
UNSPSC 31191513
Abrasive Media Type Glass Beads
Grit 80
Minimum Mesh Size 50
Maximum Mesh Size 80
Minimum Particle Diameter (micron) 297
Maximum Particle Diameter (micron) 710
Minimum Recommended Blast Pressure (psi) 60
Maximum Recommended Blast Pressure (psi) 80
Minimum Number of Cycles 4
Maximum Number of Cycles 6
Container Size (lbs) 50
Container Type Bag
Berat (Kg) 25.5
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Glass bead abrasive blasting media produces minimal material removal for thin-walled workpieces or applications that require close tolerances. The round shape creates a smooth, clean finish. It is environmentally safe and can be used wet or dry for deburring, cleaning, peening, finishing, and polishing.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan