Hikvision 20 Series Warm LED Bullet Camera DS-2CD2047G2H-LIU Easy IP 4.0 Colorvu 1unit
Rp3.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | DS-2CD2047G2H-LIU |
---|---|
Unit | 1unit |
Maximum Resolution | 4MP |
Codec | H.265+ |
Form Factor | Warm LED Bullet |
Body Material | All-metal |
Protection | IP67 |
Lens (mm) | 2.8/4 Fixed lens F1.0 |
WDR (dB) | 130 WDR |
VCA Functions | Line crossing detection, Intrusion detection,Region entrance, Region exiting; Human / vehicle classification alarm |
Berat (Kg) | 1.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 23 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 24 June 2025 |
Informasi Produk
Description
1/1.8inch Progressive Scan CMOS
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Color: 0.0005 lux @(F1.0, AGC ON), 0 lux with LED on
25fps/30fps(2688x1520, 2304x1296, 1920x1080)
VCA functions
3 streams
3D DNR
BLC
ICR
IR LED and 3000K Warm LED
DC12V&PoE
Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot
HIK-Connect service
-U:Built-in micphone
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Color: 0.0005 lux @(F1.0, AGC ON), 0 lux with LED on
25fps/30fps(2688x1520, 2304x1296, 1920x1080)
VCA functions
3 streams
3D DNR
BLC
ICR
IR LED and 3000K Warm LED
DC12V&PoE
Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot
HIK-Connect service
-U:Built-in micphone
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan