Hikvision 2T Series EXIR Bullet Camera DS-2CD2T86G2-2I AcuSense 1unit

#Nomor SKU S041693902
Wishlist
Rp5.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DS-2CD2T86G2-2I
Unit 1unit
Maximum Resolution (MP) 8 (4K)
Codec H.265+
Form Factor EXIR Bullet
Body Material All-metal
Protection IP67
Lens (mm) 2.8/4/6 fixed lens F1.6
WDR (dB) 120 WDR
VCA Functions Line crossing detection, Intrusion detection,Region entrance, Region exiting Human / vehicle classification alarm
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1/1.8inch Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG;
Powered by Darkfighter technology, Color: 0.003 lux@(F1.6, AGC ON), 0 lux with IR;
20fps(3840x2160), 25fps/30fps (3072x1728, 2688x1520, 1920x1080); VCA functions; 3 streams; 3D DNR; BLC/HLC; ICR; EXIR; DC12V&PoE; Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot; HIK-Connect cloud service
*-2I/4I model: up to 50m(2Leds)/80m(4Leds) IR distance
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan