Hikvision Camera Dual Light Series DS-2CD1143G2-LIUF 1unit

Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DS-2CD1143G2-LIUF
Unit 1unit
Resolution (MP) 4
Lens (mm) 2.8/4 fixed lens
IP Range IP67
IR Range (m) 30 IR, 20 White Light
DWDR/WDR DWDR
Power Supply (V) DC12 & PoE
Material Metal & Plastic
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1/3inch Progressive CMOS, ICR,2560x1440: 20fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, IR or white light range: up to 30m, Built-in microphone, DC12V & PoE, Support mobile monitoring via Hik-Connect
*power supply is not included
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait