Dongcheng Cordless Impact Drill DCJZ23-10i EK Kit 1set

#Nomor SKU S041689240
Wishlist
Rp779.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DCJZ23-10i EK
Unit 1set
Battery 12VMAX/2.0Ah2
Maximum Screw Diameter (mm) 7
Rated Impact Frequency 0-24000/min
No Load Speed (rpm) Low : 0-460r/min High : 0-1600r/min
Max. Drilling Diameter Steel (mm) 10
Max. Drilling Diameter Wood (mm) 20
Max. Drilling Diameter Brick wall (mm) 8
Torque Setting 20+2
Maximum Torque (N m) 35
Chuck Capacity (mm) 10
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 19 April 2024
Terakhir Diperbaharui 04 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Features :
- Brushless motor
- Rubber-covered handle
- 20+2 torque setting
- 2-speed.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan