SKF Taper Roller Bearing 30305 J2 1pc
Rp179.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 30305 J2 |
---|---|
Unit | 1pc |
Bore Diameter d (mm) | 25 |
Outside Diameter D (mm) | 62 |
Width B (mm) | 18.25 |
Basic Dynamic Load Rating C (kN) | 55.3 |
Basic Static Load Rating C0 (kN) | 43 |
Reference Speed (rpm) | 9500 |
Limiting Speed (rpm) | 12000 |
Internal Design | J2 : Pressed steel cage rolling element guided |
Berat (Kg) | 3.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 17 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 28 July 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan