SKF RF Tapered Rolled Bearing 32308/VA021 1pc
Rp229.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 32308/VA021 |
---|---|
Unit | 1pc |
Bore Diameter d (mm) | 40 |
Outside Diameter D (mm) | 90 |
Total Width T (mm) | 35.25 |
Basic Dynamic Load Rating C (kN) | 117 |
Basic Static Load Rating C0 (kN) | 140 |
Reference Speed (rpm) | 5300 |
Fatigue Load Limit (kN) | 16 |
Suffix | VA021 |
Berat (Kg) | 3.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 17 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 21 July 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan