SKF Deep Groove Ball Bearing 2RS Type 6302 2RS 1pc

#Nomor SKU S041675601
Wishlist
Rp48.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6302 2RS
Unit 1pc
Bore Diameter d (mm) 15
Outside Diameter D (mm) 42
Width B (mm) 13
Basic Dynamic Load Rating C (kN) 11.9
Basic Static Load Rating C0 (kN) 5.4
Reference Speed (rpm) 38000
Limiting Speed (rpm) 24000
Sealed Limiting Speed (rpm) 12000
Sealing Low Friction Seal of Syntehetic Rubber (NBR) on Both Sides for Bearings above 52mm O.D.
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2024
Terakhir Diperbaharui 21 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan