SKF Deep Groove Ball Bearing 2RS Type 61908 2RS 1pc
Rp749.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 61908 2RS |
---|---|
Unit | 1pc |
Bore Diameter d (mm) | 40 |
Outside Diameter D (mm) | 62 |
Width B (mm) | 12 |
Basic Dynamic Load Rating C (kN) | 13.8 |
Basic Static Load Rating C0 (kN) | 10 |
Reference Speed (rpm) | 24000 |
Limiting Speed (rpm) | 14000 |
Sealed Limiting Speed (rpm) | 6700 |
Sealing | Low Friction Seal of Syntehetic Rubber (NBR) on Both Sides for Bearings above 52mm O.D. |
Berat (Kg) | 1.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 17 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 21 July 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan