NEW FLOW Thread Type Diaphragm Seal DT110-F-C-6-M-S-S-1 Ø75mm 1pc
Rp1.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DT110-F-C-6-M-S-S-1 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Instrument Connection (Female) (inch) | 1/2 NPT |
| Membrane Size (mm) | Ø75 |
| Process Connection Size (inch) | 1/2 NPT |
| Thread | Male |
| Upper Housing Material | SS316/SS316L |
| Lower Housing Material | SS316/SS316L (standard) |
| Membrane Material | SS316L |
| Temperature Limit (°C) | 40 to 150 cooling element or capillary line up to 350 |
| Pressure Range Limited (kg/cm²) | Maximum up to 40 |
| Berat (Kg) | 2.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
DT110 Diaphragm Seal is Designed for use in highly viscous process media such as pulp, paper, waste water treatment, and plastic/chemical process industries.
Easy to assemble with pressure gauges, pressure switches, and pressure instruments.
Easy to assemble with pressure gauges, pressure switches, and pressure instruments.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan