CANTEX Weatherproof Box Cover 5133361 1 in Ht, 3 in Wd Pvc Gray 1pc
Rp449.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 5133361 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 39121305 |
Color | Gray |
Cover Material | PVC |
Depth (inch) | 5 1/2 |
For use with | FS Series Boxes |
Gasket Material | Polymeric/Third Party |
Height (inch) | 1 |
Lid Style | Self Closing |
Mounting Box | PVC Boxes |
Mounting Orientation | Vertical |
Number of Gangs | 1 |
Standards | UL Listed |
Width (inch) | 3 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 06 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Rust and corrosion resistant and easy to install, these weatherproof box covers are designed to withstand inclement weather and extreme conditions.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan