INTERMATIC Wall Switch Timer EI200W 5 min Min. Time Setting, 30 min Max. Time Setting Auto Shut Off 1/4 Hp White 1pc

Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EI200W
Unit 1pc
UNSPSC 39121523
Amps (A) 15
Color White
Depth (inch) 1 1/2
Horsepower @ 120V (hp) 1/4
Length (inch) 2 3/4
Max. On/Off Cycles 1
Maximum Time Setting (minute) 30
Minimum Time Setting (minute) 5
Standards UL
Style Wall Switch
Switch Type 1-Pole
Type of Switch Electronic
Voltage (V) 120 (AC)
Wattage (W) 1800
Width (inch) 1 3/4
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan