HUBBELL PREMISE WIRING Voice & Data Communication Cabinet HPW84RR19 Rack, Powder Coated Freestanding Aluminum 7In H 19 In W Black 1pc

Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HPW84RR19
Unit 1pc
UNSPSC 24102001
Color Black
Finish Powder Coated
Includes Mounting Hardware Yes
Material Aluminium
Mounting Location Rack
Overall Depth (inch) 14 3/4
Overall Height (inch) 84
Overall Load Capacity (lbs) 1000
Overall Width (inch) 19
Rack Units 45
Standards EIA/ECA-310-E; UL 1863
Berat (Kg) 14.7
Tanggal Produk Terdaftar 06 April 2024
Terakhir Diperbaharui 30 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Voice and data communication cabinets keep equipment and devices safe and secure, save space, and keep cables and cords neat and orderly. These cabinets are free-standing or mount on racks or walls.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan