SOUTHWIRE UF-B Underground Feeder Cable 545010502 14 AWG Wire Size, 1 Conductors 500 Ft L Yellow 1pc

Rp4.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 545010502
Unit 1pc
UNSPSC 26121517
Conductor Design Solid
Jacket Color Yellow
Jacket Material PVC
Length (ft) 500
Number of Conductors 1
Trade Designation UF-B
Voltage (V) 600
Wire Color Yellow
Wire Size (AWG) 14
Berat (Kg) 6.9
Tanggal Produk Terdaftar 06 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
UF-B underground feeder cable is electrical wire that can be buried directly in the ground, with or without conduit. It is typically used as a feeder or branch circuit cable to extend electrical service underground from a main building to a secondary facility. It has a durable nylon jacket that resists abrasion, moisture, and corrosion. UF-B is commonly used in residential and agricultural settings to supply electricity to pumps, garages, sheds, barns, and other outbuildings. It can also be used in wet indoor settings because it resists moisture and fungus.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan