Megger Time Domain Reflectometer CFL510G Single-Trace Time Domain Reflectometers, CAT IV 150V Cable Fault Locater 0-15 000 1pc

#Nomor SKU S041627044
Wishlist
Rp85.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CFL510G
Unit 1pc
UNSPSC 41115316
Alert Type Digital Display
Battery Size AA
CAT Safety Rating CAT IV 150V
Compatible Cable Type Coax; Twisted Pair
Connector Type 4 mm Banana Plugs; BNC
Data logger No
Data Safe Monitor No
Display Screen Type LCD
Fault Location Pulse Duration (nsec) 2
Includes Battery Yes
IP Rating IP54
Maximum Impedance Measured (ohm) 100
Number of Batteries Required 5
Operating Voltage (V) 150
Output Amplitude (V) 5
Testing Function Cable Speed QualificationDistance to FaultImpedance Detection
Waterproof No
Berat (Kg) 2.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Single-trace time domain reflectometers are handheld, portable instruments that use insulated test leads to send an electrical pulse through lengths of metallic cable. They measure the pulse reflected to determine faults, breaks, splices and help technicians troubleshoot cables and systems used in industrial and commercial areas.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait