KINDORF Strut Channel Hanger & Clamp for Conduit, Pipe & Cable C1091EG Steel, Electroplated 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S041621059
Wishlist
Rp869.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number C1091EG
Unit 1pack(10pcs)
UNSPSC 39121701
Color Silver
Conduit Trade Size 1
Finish Electroplated
For use with EMT; IMC; Pipe; RMC
Gauge (ga) 14
Load Rating (lbs) 500
Material Steel
Nominal Strut Size (inch) 1
Overall Length (inch) 2 3/8
Overall Width (inch) 1 1/4
Standards UL, SA
Thickness (ga) 14
Berat (Kg) 7.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Angler pipe clamps have an angled bracket that allows installers to reach the bolt with a screwdriver or power tool even when clamps are side by side, so they're ideal for tight installations. These clamps route pipe across strut channel. They slide into the channel and are secured by tightening the screw.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan