INTERMATIC Spring Wound Timer FF315M 0 to 15 min, 20 A Max. Amps @ 125VAC Spdt Silver 1pc

Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FF315M
Unit 1pc
UNSPSC 39121523
Contact Form SPDT
Faceplate Color Silver
Hold Feature No
Horsepower @ 120V (hp) 1
Horsepower @ 240V (hp) 2
Knob Plastic
Max. Amps @ 125VAC (A) 20
Max. Amps @ 250VAC (A) 10
Max. Amps @ 277VAC (A) 10
Number of Gangs 1
Standards CSA Certified (LR3730); UL Listed (E76987)
Timing Range (minute) 0 to 15
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan