DROSSBACH Split Corrugated Loom Tubing 114PEBSX0000XZS 1 1/4 in Nominal Size, 250 ft Overall Lg Pe 1-1/4 Black 1pc
Rp3.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 114PEBSX0000XZS |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 24141510 |
Chemical Resistant | Yes |
Hazardous Location | No |
Inside Diameter (inch) | 1.20 to 1.26 |
Maximum Operating Temperature (°F) | 185 |
Minimum Operating Temperature (°F) | -40 |
Nominal size (inch) | 1 1/4 |
Outdoor Use | Yes |
Outside Diameter (inch) | 1.45 to 1.50 |
Overall Length (ft) | 250 |
Self Extinguishing | No |
Standards | RoHS; REACH Compliant; NAFTA Compliant |
Tubing Color | Black |
Tubing Material | Polyethylene |
Wall Thickness (inch) | 0.01 to 0.13 |
Berat (Kg) | 9.7 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
This split loom tubing is suitable for general purpose applications. It provides protection against vibration, punctures, automotive fluids, and weather, so it can be installed both indoors and outdoors. This tubing is commonly used for automotive wiring, but it's also used in offices and around devices and machines. It has a lengthwise slit that allows wire and cable to be laid in. The tubing covers wire and cable and keeps them organized.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan