SK PROFESSIONAL TOOLS Socket Bit 41220 1/2 in Drive Size, Hex Tip Steel Tpsz 5/8 1pc
Rp559.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 41220 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 27111704 |
Drive Size (inch) | 1/2 |
Finish | Chrome |
For Screw Type | Hex |
Impact Rated | No |
Insert Length (inch) | 1 51/64 |
Insulated | No |
Magnetized Tip | No |
Material | Alloy Steel |
Measurement Type | SAE |
Non-Sparking | No |
Number of Points | 6 |
Overall Length (inch) | 4 5/32 |
Replaceable Insert | Yes |
Socket Depth | Standard |
Tip Size (inch) | 5/8 |
Tip Style | Hex |
Berat (Kg) | 0.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
These hex socket bits come with a hex bit on one end that fits inside the hexagonal-shaped indentation in the fastener head.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan