WERA Ratcheting Combination Wrench 5020082001 Alloy Steel, Nickel Chrome Sae 3/4 In 1pc
Rp2.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 5020082001 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 27111713 |
Anti-Slip Design | Yes |
Box End Type | Spline Box End |
Corrosion Resistant | Yes |
Finish | Nickel Chrome |
Handle Color | Silver |
Handle Type | One Piece |
Head Offset Angle | 15° |
Head Size (inch) | 3/4 |
Head Thickness (inch) | 3/8 |
Head Type | Offset |
Insulated | No |
Material | Alloy Steel |
Measurement Type | SAE |
Min. Arc Swing (°) | 4.5 |
Non-Magnetic | No |
Non-Sparking | No |
Number of Points | 12 |
Opening Angle (Deg.) | 15° |
Opening Type | Hex |
Overall Length (inch) | 9 5/8 |
Ratcheting | Yes |
Reversing | Yes |
Tether Style | Not Tether Capable |
Wrench Length Style | Standard |
Berat (Kg) | 0.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Spline ratcheting combination wrenches have an open end and a spline box end that can be used on 4-pt., 6-pt., 12-pt., or spline fasteners. The box end can apply more torque than a 12-pt. design without stripping the fastener head. Combination wrenches have the same SAE (inch) size on each end for use on one specific size fastener. A gear mechanism on the box end allows the wrench to rotate freely in one direction without removing the wrench head from the fastener and repositioning the tool.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan