SK PROFESSIONAL TOOLS Ratchet Accessories & Repair Part 424702 Repair Kit, 1/2 in Drive Size, 1/2 in Drive Ratchets Dr 6-1/2 1pc
Rp809.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 424702 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 27111711 |
Corrosion Resistant | Yes |
Drive Size (inch) | 1/2 |
Finish | Chrome |
Insulated | No |
Material | Alloy Steel |
Non-Magnetic | Yes |
Non-Sparking | No |
Number of Pieces | 4 |
Overall Width (inch) | 4 |
Standards | ASME B107.110 - 2012; ASME B107.4-2005 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
These ratchet repair kits are used to repair or replace the ratcheting mechanism on a ratchet and eliminate the need to replace the entire ratcheting tool.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan