POWER FIRST Power Cord 1TNA5 12 AWG Wire Size, 12 ft Cord Lg 5-15P Sjt Blk 15A 12/3 1pc

Rp389.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1TNA5
Unit 1pc
UNSPSC 26121636
Connection Type Bare Leads
Cord Length (ft) 12
Cord Shape Round
Gauge/Conductor 12/3
Jacket Color Black
Jacket Material PVC
Max. Amps (A) 15
Nominal Outside Diameter (inch) 0.44
Number of Conductors 3
Plug Configuration NEMA 5-15P
Standards C-UL; OSHA; UL
Temperature Rating (°F) 32 to 167
Trade Designation SJT
Voltage (V) 125 (AC)
Wire Size (AWG) 12
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
General purpose power cords are lengths of small-diameter cable (12 to 18 gauge) used to connect devices and appliances to an electrical outlet. They are often used to repair or replace a damaged cord, or to create a longer cord than the one provided with a device. They have a molded plug with straight, flat blades at one end and bare wire at the other end for wiring to the device.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan