Oetiker Pipe & Tubing Connection Tool 14100280GRA 1574 lb, 0.375 in Min Compatible Wire Size Ratchet Pincer With Handle Forged Steel 1pc
Rp6.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 14100280GRA |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 31162906 |
Body Material | Steel |
Crimping Capacity (inch) | 3/8; 1/2; 5/8; 3/4; 1 |
Max. Compatible Wire Size (inch) | 1 |
Maximum Crimping Force (lbs) | 1574 |
Min. Compatible Wire Size (inch) | 0.375 |
Overall Length (inch) | 11 |
Berat (Kg) | 0.8 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Oetiker clamping tools install PEX-style ear clamps that secure fittings within cross-linked polyethylene (PEX) tubing and form a leak-free seal. Also known as PEX ear clamp pincers, they pinch the projection (ear) of the clamp between their jaws to band it tightly around the tubing and the fitting.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan