HOFFMAN Motor Disconnect Switch VSDS40RY Non-Fusible, 40 A 32A 20 Hp 600Vac 3-Ph 1pc

#Nomor SKU S041541357
Wishlist
Rp5.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VSDS40RY
Unit 1pc
UNSPSC 39121501
Contact Form 3PST
Current Rating (A) 40
Depth (inch) 5 1/4
DUTY Standard
Environment Indoor/Outdoor
Handle Color Red
Height (inch) 5
Horsepower @ 600V AC (hp) 20
Housing Material Polycarbonate
NEMA Enclosure Rating 3R; 4; 4X; 12
Neutral Assembly Included No
Number of Poles 3
Number of wires 3
Phase Three
Protection Method Non-Fusible
Standard Conduit Size (inch) 1.25
Standards UL 98; UL/CSA
Voltage Rating (V) 600 (AC)
Width (inch) 5
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These non-fusible disconnect switches don't have fuses to protect against electrical overloads or shorts. Non-fusible disconnect switches are suitable for applications where downstream equipment has its own overcurrent protection.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan