Ideal Metal Conduit Bending Tool 74046 1/2 in EMT Conduit Size - Aluminum & Galvanized Steel, 4 11 /32 in Bender Rigid 1pc
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 74046 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27112503 |
| Centerline Bend Radius (inch) | 4 11/32 |
| EMT Conduit Size - Aluminum & Galvanized Steel (inch) | 1/2 |
| Handle Length (inch) | 38 |
| Head Material | Aluminium |
| IMC/RMC Conduit Size (inch) | 1/2 |
| Berat (Kg) | 2.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Hand conduit benders rely on manual strength to move the long handle that provides leverage to form bends in conduit. Their bending head guides the bend along an arched track that cradles the conduit to prevent rolling and twisting. Markings on the bending head assist with aligning the conduit to make the desired bend. Setting the bending head on the floor allows for adding foot pressure to the head when making stub or back-to-back bends. Setting the handle end on the floor allows air bending to complete offset and saddle bends.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan