KLEIN TOOLS Metal Conduit Bending Tool 51609 3/4 in EMT Conduit Size - Aluminum & Galvanized Steel, Iron Bender Head 1/2 Rigid 1pc

Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 51609
Unit 1pc
UNSPSC 27112503
Compatible with Grainger Part Number 4VDG3
Compatible with Manufacturer Model Number 51427; 51612
EMT Conduit Size - Aluminum & Galvanized Steel (inch) 3/4
EMT Conduit Size - Stainless Steel (inch) 3/4
IMC/RMC Conduit Size (inch) 1/2
Material Iron
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hand conduit bender heads replace worn heads, change heads to bend a different conduit type or size, or pair with a compatible handle to create a custom bender. They attach to a handle and guide the bend along an arched track that cradles the conduit to prevent rolling and twisting. Markings on the bender head assist with aligning the conduit to make the desired bend. Their heel allows for adding foot pressure when making stub or back-to-back bends.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan