BURNDY Mechanical Lug & Wire Connector KA28 1 Conductors, Copper Mechconn 3/8 In Hex 1pc
      Rp689.900     
Persediaan
   Spesifikasi Produk
| Model Number | KA28 | 
|---|---|
| Unit | 1pc | 
| UNSPSC | 39121408 | 
| Compatible with Product Type | Copper Cable | 
| Connection Orientation | Compact | 
| Connector Type | Terminal | 
| Contact Finish | Unplated | 
| For Conductor Material | Copper | 
| For Stranded Copper Wire Size - Max. (AWG) | 4/0 | 
| For Stranded Copper Wire Size - Min. (AWG) | 1 | 
| Head Style | Hex | 
| Hole Diameter (inch) | 0.42 | 
| Material | Copper | 
| Maximum Operating Temperature (°F) | 194 | 
| Maximum Voltage (V) | 600 | 
| Number of Conductors | 1 | 
| Number of Holes | 1 | 
| Number of Terminations | 1 | 
| Overall Depth (inch) | 15/16 | 
| Overall Length (inch) | 1.94 | 
| Overall Width (inch) | 1.25 | 
| Standards | UL Listed | 
| Stud Size (inch) | 3/8 | 
| Tongue Thickness (inch) | 0.19 | 
| Tongue Width (inch) | 1.94 | 
| Torque (inch-lbs) | 275 | 
| Berat (Kg) | 0.1 | 
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 | 
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 | 
Informasi Produk
Description
Mechanical lugs use a setscrew to attach conductors and have tongues with mounting holes that secure onto flat surfaces and rod-shaped connection points with bolts and nuts. These connectors are suitable for terminating power or grounding connections to busbars.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
    GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, 
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah | 
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan