HUBBELL KELLEMS Manual Motor Switch HBL7810D 3 Poles, 30 A Manualmotorswtch Noenclosure Toggleswtch 1pc

Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HBL7810D
Unit 1pc
UNSPSC 39121521
Horsepower @ Single Phase - 120V AC (hp) 2
Horsepower @ Single Phase - 240V AC (hp) 5
Horsepower @ Three Phase - 240V AC (hp) 7 1/2
Horsepower @ Three Phase - 480V AC (hp) 15
Horsepower @ Three Phase - 600V AC (hp) 20
Max Current (AC) (A) 30
Maximum Operating Temperature (°F) 167
Max. Voltage Rating (V) 600 (AC)
Minimum Operating Temperature (°F) -40
Mounting Hole Diameter (inch) 0.2
Mounting Hole Distance - Height (inch) 3.28
Mounting Style Surface
Number of Gangs 1
Number of Poles 3
Operator Toggle Switch
Overall Depth (inch) 3.98
Overall Height (inch) 2.42
Overall Width (inch) 2.42
Phase Three
Phase Loss Sensitivity No
Standards CSA C22.2 No.14 LR-46186; UL 508 E70402
Starter Style NEMA
Wire Termination Type Screw
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These manual motor switches have toggle switches that operators flip up and down to turn power on and off to motors. They have open-style designs that allow unobstructed access to the terminals but offer no protection around their terminals.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan