IRWIN VISE-GRIP Locking Clamp IRHT82586 Swivel, 3 1/2 in Max Jaw Opening C-Clamp Steel 2-5/8 D Throat 1pc
Rp829.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | IRHT82586 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 27112103 |
Body Finish | Nickel-Plated |
Body Material | Alloy Steel |
Clamp Type | C-Clamp |
Jaw Width (inch) | 1/2 |
Locking Mechanism | Release Lever |
Maximum Jaw Opening (inch) | 3 1/2 |
Number of Clamps | 1 |
Overall Clamp Length (inch) | 11 |
Releasing Mechanism | Triggerless |
Screw Mechanism | Adjust Pressure |
Swivel or Fixed Pad | Swivel |
Throat Depth (inch) | 2 5/8 |
Berat (Kg) | 1.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Locking C-clamps open wide to hold work within their C-shaped frame, which provides space for workpieces of various shapes and sizes. Also known as face clamps, they keep their clamping pads aligned on each side of the workpiece to apply uniform pressure. They grip tapered or thin materials, join edges to ends in face frames, and reach around rolled edges, I-beam lips, angle iron bends, and other barriers.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan