DAYTON International Voltage Converter 16V988 220 to 110V AC/110 to 220V AC, 3kVA Step Up/Down 1pc
Rp8.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 16V988 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 39121001 |
Converts (V) | 110 to 220 (AC); 220 to 110 (AC) |
Depth (inch) | 10.75 |
Enclosure Material | Black Vented Metal |
Frequency (Hz) | 50/60 |
Height (inch) | 9 |
Mounting | Portable |
VA Rating (kVA) | 3 |
Width (inch) | 9.75 |
Berat (Kg) | 14.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
International voltage converters help convert commercially available voltage in different countries to work with products designed to work in a different country. Converters step up or step down the voltage as needed.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan