CALBRITE Hub for Heavy-Wall RMC & Medium-Wall IMC Metal Conduit S62000LT00 2 in Trade Size, 3 1/8 in Overall Lg S L 1/8In 1pc
Rp6.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | S62000LT00 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 39121311 |
Compatible Conduit Trade Size | 2 |
Compatible Conduit Type | IMC; RMC |
Conduit Fitting Type | Hub |
Connection Type | Threaded |
Finish | Polished |
For Conduit Type | IMC; RMC |
For use with | Threaded Metallic Conduit |
Indoor/Outdoor Usage | Indoor/Outdoor |
Inside Diameter (inch) | 2.29 |
Insulated | Yes |
Material | 316 Stainless Steel |
Outside Diameter (inch) | 2.38 |
Overall Height (inch) | 2 |
Overall Length (inch) | 3 1/8 |
Overall Width (inch) | 2 3/8 |
Standards | UL |
Thread Size (inch) | 2-11-1/2 |
Thread Type | NPT |
Trade Size | 2 |
Berat (Kg) | 0.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Myers hubs connect threaded RMC and IMC conduit to unthreaded openings in boxes or enclosures in both indoor and outdoor applications. They have an insulated throat to protect conductors as they're pulled through the hub.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan