HUOT Holemaking Storage 13167 23 Compartments, For Use With Fractional Inch Sizes Drill Bit Case Silver And Deming 23Pc 1pc
Rp5.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 13167 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 24112401 |
Color | Gray |
Finish | Powder Coated |
For use with | Fractional Inch Sizes |
Holds (inch) | (2) Each: 1; 1 1/16; 1 1/2; 1 1/32; 1 1/4; 1 1/8; 1 3/16; 1 3/8; 1 5/16; 1 5/32; 1 7/16 |
Lockable | No |
Material - Machining | Steel |
Number of Compartments | 23 |
Number of Drawers | 3 |
Overall Depth (inch) | 7 3/8 |
Overall Height (inch) | 7 3/4 |
Overall Width (inch) | 14 5/8 |
Type | Silver and Deming |
Berat (Kg) | 6.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Drill bit storage products hold drill bits to help protect them from damage and loss. They have dividers that separate the bits to keep them organized and secure.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan